text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Klopboormachine GSB 16 RE


Artikelnummer B4320.000.050
Hoogte 214
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 285
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 214
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 285
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Max. draaimoment (Nm) 2.3
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 1e stand (mm) 16
Vermogensafgifte (W) 380
Boordiameter steen 1e stand (mm) 18
Max. aantal slagen (1/min) 47600
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 2800
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4020
HS- en goederencode
Model GSB 16 RE
Type Impact Drill

Artikelnummers

Artikelnummer B4320.000.050
EAN 3165140519267
UBB 999999999999
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 060114E500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.