Boor- klopboormachines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
B4005.002.030
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
Bosch Boor- klopboormachines
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
B4005.002.030
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
182
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
182
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Boordiameter hout 1e stand (mm)
19
Max. draaimoment (Nm)
30
Boordiameter beton 2e stand (mm)
10
Boordiameter beton 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
19500
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
380
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1300
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4.245
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4005.002.030
UBB
500624108451
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
06019B690E