text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor- klopboormachines


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this i

Artikelnummer 1A677070
Breedte 90
Hoogte 220
Lengte (mm) 335
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.9
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 90
Hoogte 220
Lengte (mm) 335
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.9
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 40
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm) 13
Boordiameter beton 1e stand (mm) 22
Vermogensafgifte (W) 630
Boordiameter steen 1e stand (mm) 24
Boordiameter steen 2e stand (mm) 16
Max. aantal slagen (1/min) 51000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 900
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 3000
Merk Bosch
Model GSB 24-2
Type Impact Drill

Omschrijving

Startset 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 V accu met 6,0 Ah capaciteit en snellader, GBA 12V 6.0Ah: Extreem hoge accucapaciteit levert tot 300% meer looptijd dan het 12 V 2,0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Snelle laadsnelheid voor alle 12 V accu's. Laadt 12V 6.0Ah accu's op van 0 tot 80% in 72 min., Compatibel met alle Bosch Professional 12 V gereedschappen (Professional 12V Systeem), Kartonnen doos, 2 x accu GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H), Snellader GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Artikelnummers

Artikelnummer 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060119C801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.