Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9J722613
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 17-150 S
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
9J722613
Breedte
280
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
280
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
150
Merken
Bosch
Model
GWS 17-150 S
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J722613
EAN
4059952576633
UBB
500583844591
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017D0600