Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.040.060
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M4
Lengte
60 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
f ≈
1
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
60
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2010
NEN
≈2371
BS
≈4183
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.040.060
EAN
8715492636096
UBB
950353149210
UNSPSC
31161504