text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X16

Specificaties

Diameter M5
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.72
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 16
No. kruisgleuf 2
P 0.8

Normeringen

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Artikelnummers

Artikelnummer 24692.050.016
EAN 8715492643964
UBB 950353751049
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.