Houtschroeven
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
Houtschroeven
49250
49250.050.055
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
Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Messing CU2/CU3 5X55MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
5 mm
Lengte
55 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
55
n
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Artikelnummers
Artikelnummer
49250.050.055
EAN
8717077087897
UBB
500645406231
UNSPSC
31161508