Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
3B971545
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
Promat Bit 1/4 inch 6 mm lengte 89 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3B971545
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
89
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
89
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B971545
EAN
4015448737469
UBB
500581655932
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829266