text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Blikschaar D15AL Links 180 mm


Voor doorlopend, recht en gebogen zagen. De extreem kleine gesmede koppen hebben een geoptimaliseerde mesgeometrie en zijn zeer wendbaar. De geoptimaliseerde hefboomverhouding met het kleinste ontwerp garandeert 100% prestaties bij een lage krachtinput. ERGO handgreep voor werken zonder vermoeidheid. Rechts of links snijden beschikbaar

Article number E0408.115.180
Lemmetlengte (mm) 20
Lengte (mm) 180
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Packed per 1

Specifications

Lemmetlengte (mm) 20
Lengte (mm) 180
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 200

Description

Voor doorlopend, recht en gebogen zagen. De extreem kleine gesmede koppen hebben een geoptimaliseerde mesgeometrie en zijn zeer wendbaar. De geoptimaliseerde hefboomverhouding met het kleinste ontwerp garandeert 100% prestaties bij een lage krachtinput. ERGO handgreep voor werken zonder vermoeidheid. Rechts of links snijden beschikbaar

Article numbers

Article number E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  D15AL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.