text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats vijl 110 1-110-12-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Gelijk aan de hand-/blokvijl type 100 In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Numero articolo S5309.001.300
Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 300
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 300
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 440
Type ERGO Flat File

Numeri di articolo

Numero articolo S5309.001.300
EAN 7311518295660
UBB 500504444596
UNSPSC 27111900
Nr articolo produttore  1-110-12-1-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.