text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco Waterpomptangen 250MM


Artikelnummer 8C452887
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 317
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 30
Max. bekopening (mm) 61
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 317
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 30
Max. bekopening (mm) 61
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 8
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 50
VDE getest Nee
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Water Pump Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 8C452887
EAN 7314150421565
UBB 500710986984
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6224D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.