text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco Stiftfrees HSSG-G G1225EC

Artikelnummer S5469.001.585
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merken Bahco

Omschrijving

Stiftfrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS HSS stiftfrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz. HSS stiftfrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen Ook te gebruiken bij lage toerentallen Verschillende vertandingen:M: Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandighedenEC: Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer S5469.001.585
EAN 7311518023621
UBB 203203097589
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer HSSG-G1225EC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.