text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees F1225AL06


Artikelnummer S5470.001.575
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 82077090
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5470.001.575
EAN 7311518187651
UBB 240208002644
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer F1225AL06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.