text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco stiftfrees E 12 22 M 06X


Artikelnummer S5491.001.657
Kopvorm Rond
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 22
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Rond
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 22
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5491.001.657
EAN 7311518035631
UBB 203203107560
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer E1222M06X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.