Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
S5490.001.647
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
Bahco stiftfrees D 10 09 M 06X
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
S5490.001.647
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
9
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
9
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
15.5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5490.001.647
EAN
7311518035297
UBB
203203106992
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
D1009M06X