text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees A 08 20 M 06X


DIN: ZYA Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummer S5487.001.637
Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 30
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5487.001.637
EAN 7311518023836
UBB 203203105820
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer A0820M06X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.