text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco spanningstester 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm


Artikelnummer L7150.035.042
Doorgangstest Nee
Lengte (mm) 132
Klinglengte (mm) 42
Klingbreedte (mm) 3.5
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (mm) 132
Klinglengte (mm) 42
Klingbreedte (mm) 3.5
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 150 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Type Voltage Tester

Artikelnummers

Artikelnummer L7150.035.042
EAN 7314151509163
UBB 203125014530
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 8045LVDE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.