Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
L7046.300.001
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
Bahco krachtdoppen K7801M 30 mm
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
L7046.300.001
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
30
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
30
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
16
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
240
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L7046.300.001
EAN
7314151811914
UBB
203122394760
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
K7801M-30