text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco krachtdoppen K7801M 19 mm


Artikelnummer L7046.190.001
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 10
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer L7046.190.001
EAN 7314151779467
UBB 203122084890
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K7801M-19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.