text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratelschroevendraaier 808050L 808050L /LEDS


Ratelschroevendraaier 1/4" Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5 Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien  Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal LED verlichting aan de voorkant gemonteerd, voor verlichting in donkere omstandigheden 3 Batterijen & 2 lampjes, AG-3 4.5V batterij, voldoet aan ROHS eisen 808050L-SP1: reserve led panel + 3 batterijen AG-3, 4.5V

Artikelnummer K0109.808.050
Schachtlengte (mm) 135
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtlengte (mm) 135
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 230
Type Bit Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer K0109.808.050
EAN 7314150128075
UBB 500579756387
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 808050L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.