text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
0V103713
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
Bahco Momentsleutel 1/4 3-15nm
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
0V103713
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
3 - 15
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merken
Bahco
HS- en goederencode
Bekijk
Model
74WR
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
3 - 15
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merken
Bahco
HS- en goederencode
Bekijk
Model
74WR
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V103713
EAN
7314150415519
UBB
500710993998
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
74WR-15