text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Moersleutels, geïsoleerd, 1000V, verstelbaar, met centrale moer


Gecoate isolatie.Drielaagse kleurgecodeerde isolatiecoating.Voor werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 V conform IEC 60900.Verchroomd, roestwerend behandeld.Gemaakt van een sterke staallegering.Standaard: ISO 6787.Drielaagse coating met verschillende kleuren die veilig, gevaar of groot gevaar aanduiden. De vierde laag (zwart) beschermt de randen van de handgreep.Dit biedt bescherming en creëert tevens een visueel waarschuwingssysteem.Als de buitenste isolatielaag beschadigd raakt, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar, zodat de gebruiker wordt gewaarschuwd.Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecyclus tot 10.000 V getest

Artikelnummer 5K645858
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Getest volgens ISO 6787 Ja
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Getest volgens ISO 6787 Ja
VDE getest Ja
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Gecoate isolatie.Drielaagse kleurgecodeerde isolatiecoating.Voor werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 V conform IEC 60900.Verchroomd, roestwerend behandeld.Gemaakt van een sterke staallegering.Standaard: ISO 6787.Drielaagse coating met verschillende kleuren die veilig, gevaar of groot gevaar aanduiden. De vierde laag (zwart) beschermt de randen van de handgreep.Dit biedt bescherming en creëert tevens een visueel waarschuwingssysteem.Als de buitenste isolatielaag beschadigd raakt, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar, zodat de gebruiker wordt gewaarschuwd.Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecyclus tot 10.000 V getest

Artikelnummers

Artikelnummer 5K645858
EAN 7314150121533
UBB 500636828971
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8072V
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.