Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
K0105.080.001
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
Bahco moeraanzetter BE-7808 8mm
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
K0105.080.001
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
247
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
247
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
12
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
104
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0105.080.001
EAN
7314151838942
UBB
500504454231
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
BE-7808