text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco metaalzaag 317 317-300


Comfortabele metaalzaagbeugel voor universeel zaagwerk. Het smalle ontwerp bevordert toegang tot nauwe ruimten en neemt weinig opbergruimte in De speciale greep aan de voorzijde garandeert een stevige houvast voor een juiste sturing en een rechte zaagsnede Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

Artikelnummer S5240.317.300
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 24
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 24
Geschikt voor staal Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 470
Type Hand Hacksaw

Artikelnummers

Artikelnummer S5240.317.300
EAN 7311518240936
UBB 500502127995
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 317
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.