text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klauwhamer 427 450 GR


Artikelnummer S5070.000.450
Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 344
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 28
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 344
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 28
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 450
Gewicht totaal (g) 650
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode
Model 427
Type Claw Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5070.000.450
EAN 7311518025410
UBB 400110205228
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 427-16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.