text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco HSS-R boor Oranje 1,50


Artikelnummer 4U812945
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Diameter (mm) 1.5 - 1.5
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Diameter (mm) 1.5 - 1.5
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Totaal aantal gereedschappen 2
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Aantal boren voor staal 2
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4U812945
EAN 7314150394227
UBB 500702502823
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4415-1.50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.