Maat 1 mm tot 4 mm, twee boren in elke verpakking.Een bovenhoek van 135° met zelfcentrerende punt voor snel zagen en perfecte centrering.Snelheidspunt, voorboren met een centreerboor niet nodig tot een diameter van 10 mm.De boren zijn voorzien van een cilindrische schacht en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaarden en booraandrijvingen.Het kobalt hooggelegeerd snelstaal (HSS) biedt langdurige hoge prestaties bij het boren in roestvaststalen materialen.Kobaltboren functioneren goed bij gelegeerd en niet-gelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten.Geproduceerd conform DIN 338 N