text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bahco HSS-E boor 13.50 1P


Artikelnummer 5G003078
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 13.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13.5
Schachtdiameter (mm) 13.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5G003078
EAN 7314150373567
UBB 500702487249
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4511-13.50-1P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.