Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5350.002.250
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
Bahco handvijl 100 1-100-10-2-2
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
S5350.002.250
Vorm
Platstomp
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
5.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merken
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Platstomp
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
5.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
334
HS- en goederencode
Bekijk
Type
ERGO Flat Hand File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5350.002.250
EAN
7311518003616
UBB
400135025684
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-100-10-2-2