text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco handvijl 100 1-100-06-3-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en voor ontbramen Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen Hoge verspaningscapaciteit Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant enkel gekapt, andere zijkant ongekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Numero articolo S5350.132.150
Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4
Kapvorm Dubbele kap
Confezionato per 1

Specifiche

Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4
Kapvorm Dubbele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 110
Type ERGO Flat Hand File

Numeri di articolo

Numero articolo S5350.132.150
EAN 7311518293581
UBB 500575204341
UNSPSC 27111900
Nr articolo produttore  1-100-06-3-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.