Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Naaldvijlen
S5339.302.142
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
Bahco driehoeksvijl 2-302-14-2-0
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
S5339.302.142
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
140
Klinglengte (mm)
140
Klingbreedte (mm)
3.6
Lemmet(blad)hoogte (mm)
3.6
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
140
Klinglengte (mm)
140
Klingbreedte (mm)
3.6
Lemmet(blad)hoogte (mm)
3.6
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
7.82
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Three Square File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5339.302.142
EAN
7311518044169
UBB
400135809780
UNSPSC
27111925
Fabrikant artikelnummer
2-302-14-2-0