text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Nedtrain Oud
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen
S5550.000.601
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
Bahco 466M Waterpas Magnetisch 600 mm
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
S5550.000.601
Elektronisch
Nee
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
600
Aantal libellen (luchtbellen)
3
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Elektronisch
Nee
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
600
Aantal libellen (luchtbellen)
3
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Ja
Met laser
Nee
Aantal greepgaten
1
Mesoppervlak gefreesd
Ja
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
765
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Magnetic Spirit Level
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5550.000.601
EAN
7314150128365
UBB
500579561415
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
466-600-M