text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PYPT UNIVERSEEL-4- 140-215MM


Gripcapaciteit tot 127mm en een bekopening tot 160mm Optimaal ontwerp met smallere bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken DIN 5234

Artikelnummer K0197.000.215
Merk Bahco
Totale lengte (mm) 215
Gewicht per stuk (g) 400
Type Pipe Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Bahco
Totale lengte (mm) 215
Gewicht per stuk (g) 400
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gripcapaciteit tot 127mm en een bekopening tot 160mm Optimaal ontwerp met smallere bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken DIN 5234

Artikelnummers

Artikelnummer K0197.000.215
EAN 7314150008797
UBB 427102005530
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.