text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

AMF Vierkante dopsleutel 41665


Artikelnummer 41665AMF
Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 12
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleuteldiepte (mm) 11
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Type Socket Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer 41665AMF
EAN 4020772041663
UBB 500617714869
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 41665
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.