Magazijnkast toebehoren
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
0R803221
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
Aluminium box L782xB585xH620mm 240 l met klapdeksel en stapelhoeken
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
0R803221
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
160
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
160
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
550
Binnenhoogte (mm)
590
Buitenbreedte (mm)
585
Buitenhoogte (mm)
620
Buitendiepte (mm)
782
Binnendiepte (mm)
750
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R803221
EAN
4054773023540
UBB
500573842118
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
D240