text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Action Verlengstuk 1" x 175


This 175 mm extension bar with a 1-inch (25.4 mm) square connection enhances reach for socket spanners, enabling efficient access in tight spaces. Its robust construction ensures secure attachment and reliable torque transfer for demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Length: 175 mm for extended accessibility - Connection size: 1 inch (25.4 mm) square drive - Durable build for long-lasting performance - Enables work in confined or recessed areas - Suitable for professional mechanical and maintenance use

Artikelnummer E2188.254.175
Lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Vierkant 25 mm (1 inch)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Vierkant 25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 147
HS- en goederencode
Type Extension Bar with Pin Hole

Omschrijving

This 175 mm extension bar with a 1-inch (25.4 mm) square connection enhances reach for socket spanners, enabling efficient access in tight spaces. Its robust construction ensures secure attachment and reliable torque transfer for demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Length: 175 mm for extended accessibility - Connection size: 1 inch (25.4 mm) square drive - Durable build for long-lasting performance - Enables work in confined or recessed areas - Suitable for professional mechanical and maintenance use

Artikelnummers

Artikelnummer E2188.254.175
EAN 8717981084159
UBB 500570963859
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO7100-0-175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.