text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Action Slagdop Adapter 3/4" x 1/2"


This adapter enables efficient connection between a 3/4 inch (19.05 mm) drive and a 1/2 inch (12.7 mm) socket, enhancing tool flexibility in professional mechanical and maintenance tasks. Its robust construction ensures reliable torque transfer and durability in demanding industrial environments. Key features: - Socket side connection: 12.7 mm (1/2 inch) square female - Tool side connection: 19.05 mm (3/4 inch) square male - Total length: 58 mm for optimal reach and handling - Suitable for adapting different socket sizes in professional settings - Durable build for consistent performance under heavy use

Artikelnummer E2182.191.012
Lengte (mm) 58
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 58
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 19.05
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 315
HS- en goederencode
Type Adapter

Omschrijving

This adapter enables efficient connection between a 3/4 inch (19.05 mm) drive and a 1/2 inch (12.7 mm) socket, enhancing tool flexibility in professional mechanical and maintenance tasks. Its robust construction ensures reliable torque transfer and durability in demanding industrial environments. Key features: - Socket side connection: 12.7 mm (1/2 inch) square female - Tool side connection: 19.05 mm (3/4 inch) square male - Total length: 58 mm for optimal reach and handling - Suitable for adapting different socket sizes in professional settings - Durable build for consistent performance under heavy use

Artikelnummers

Artikelnummer E2182.191.012
EAN 8717981050215
UBB 500570962604
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO8034-0-012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.