text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Action dop 2-3/4" zeskant 46mm diep 1-1/2" vierkante aansluiting 105mm


Artikelnummer 2Y826169
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 69.85
Lengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 69.85
Lengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 46
Sleutelwijdte (inch) 2 3/4 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Action
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y826169
EAN 8717981110193
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO5112-0-2 3/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.