text.skipToContent text.skipToNavigation

Action dop 2-3/8" zeskant 42mm diep 1" vierkante aansluiting 78mm


Artikelnummer 3B316652
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60.325
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60.325
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 42
Sleutelwijdte (inch) 2 3/8 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Action
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 3B316652
EAN 8717981098040
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO4010-0-2 3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.