text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ansmann Accucel maxE 1,2 V 2100 mAh R6-AA-mignon HR6 4 4st./blister

Artikelnummer 2P755964
Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Mignon
Capaciteit (mAh) 2100
Diameter 14.5
IEC-aanduiding R 6
Overige aanduidingen AA

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Mignon
Capaciteit (mAh) 2100
Diameter 14.5
IEC-aanduiding R 6
Overige aanduidingen AA
Kunststof behuizing Nee
Explosieveilige toepassing Nee
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 50
Geschikt voor snellader Ja
Hoogte incl. pool (mm) 50.5
Samengesteld / accupack Nee
Aantal cellen 4
Merken Ansmann
HS- en goederencode
Model maxE

Artikelnummers

Artikelnummer 2P755964
EAN 4013674350520
UBB 500581533345
UNSPSC 26111701
Fabrikant artikelnummer 5035052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.