Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
6L338470
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
Abus Cilindersloten FG200 W AB208
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
6L338470
Kleur
Wit
Type vergrendeling
Aan beide zijden afsluitbaar
Materiaal
Zink drukgegoten
Richting
Greep links wijzend
Greeplengte (mm)
162
Vierkantstift maat
7 mm
Met nok
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Type vergrendeling
Aan beide zijden afsluitbaar
Materiaal
Zink drukgegoten
Richting
Greep links wijzend
Greeplengte (mm)
162
Vierkantstift maat
7 mm
Met nok
Ja
Diameter nok (mm)
10
Pin lengte (mm)
43
Uitvoering afdekrozet
Overig
Glansgraad
Overig
Merken
Abus
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Window Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L338470
EAN
4003318442599
UBB
500729753573
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
44259 9