Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
5Q213957
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
Abus Cilindersloten 43MM AL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5Q213957
Kleur
Geel
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Geel
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
23
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
18
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merken
Abus
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Lock Tag Lock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q213957
EAN
4003318802843
UBB
500729736008
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
80284 3