Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
4G994370
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
Abus Cilindersloten 36MM BRASS
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
4G994370
Kleur
Geel
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
14.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
36
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Geel
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
14.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
36
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
24.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merken
Abus
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G994370
EAN
4003318541919
UBB
500729708536
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
54191 9