text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu curt.lck als 70ib/35gl 36mm messing


Cikkszám 3A844731
Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 14.5
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 36
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 14.5
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 36
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 25
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 19
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Goederencode 83011000
Type Cylinder Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 3A844731
EAN 4003318047886
UBB 500729681139
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 04788 6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.