Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8|01300
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A251080
Zeskantmoer DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| ISO metrisch01500
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A455080
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |8|01100
Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| grootverpakking01310
Zeskantmoer DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| overmaats01560
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10|04120
Zeskantmoer DIN 934 RVS Lubrinox A251173
Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU347000
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 8053580
Zeskantmoer DIN 934 RVS Lubrinox A455082
Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8|01340
Zeskantmoer DIN 934 Kunststof Polyamide (nylon) 6.656200
Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |10|04121
Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |10|04125
Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |8|01336
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |12|04190
Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| linkse draad11042
Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8|01330