Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.807160
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A251050
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H07850
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.807470
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.807060
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A251040
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.907141
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.907290
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.907000
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A251028
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Roestvaststaal (RVS) A251044
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 12.907025
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.807080
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.907400
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 010.907407
Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.807450
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 8.807065
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.807090
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.907105
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Staal Blank 012.907111