text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

3M Wielborstel 75 x 45 x 6mm PEG


Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Borstels zijn gemaakt van flappen non-woven materiaal gemonteerd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat kraspatroon.Gebruik Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush om een fijne uniforme afwerking te geven aan een verscheidenheid van metalen werkstukken, zonder trillingssporen achter te laten. Het fijne, matte kraspatroon dat onze lamellenborstels op de schacht bieden, resulteert in een fijnere afwerking in vergelijking met een combischijf.

Artikelnummer 072113M
Diameter
Breedte 45
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merken 3M
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 75
Breedte 45
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 136
HS- en goederencode
Model Scotch Brite
Type Flap Brush

Omschrijving

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Borstels zijn gemaakt van flappen non-woven materiaal gemonteerd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat kraspatroon.Gebruik Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush om een fijne uniforme afwerking te geven aan een verscheidenheid van metalen werkstukken, zonder trillingssporen achter te laten. Het fijne, matte kraspatroon dat onze lamellenborstels op de schacht bieden, resulteert in een fijnere afwerking in vergelijking met een combischijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 072113M
UBB 500614714425
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07211A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.