text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

3M Schuurpapier 115X150MM


Scotch-Brite™ handpads voorgesneden op rol zijn gemaakt van een zeer fijn aluminiumoxide schuurmiddel dat snel en fijn snijdt en een glad, afgewerkt oppervlak achterlaat. Onze rollen combineren flexibiliteit met een effectieve snijwerking en precieze controle met de hand bij zware schoonmaakklussen, of om na elk gebruik fijne afwerkresultaten te produceren.Gebruik Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll voor vele taken en op een grote verscheidenheid aan materialen. Onze handpads worden geleverd in de vorm van een rol die voor het gemak op regelmatige afstanden is voorgesneden. De pads combineren flexibiliteit met een effectieve snijwerking, precieze handbediening en in tegenstelling tot staalwol zullen ze tijdens of na het gebruik niet versnipperen of roesten of fijne metaalsplinters veroorzaken. De handpads reinigen, finishen, nerven, denibben en ontvetten.Onze zeer fijne schuurmiddelen van aluminiumoxide snijden snel en fijn en laten een glad, afgewerkt oppervlak achter. Het open geweven materiaal is bestand tegen belasting en kan droog, met water of oplosmiddelen worden gebruikt en worden schoongespoeld voor hergebruik. De pads kunnen worden gebruikt met een handpadblok voor gelijkmatige afwerking, of op een in-line schuurmachine om grote oppervlakken te bewerken. Scotch-Brite™ industriële schuurproducten zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen verwerkt in non-woven nylon of andere synthetische vezels. De combinatie van schuurmiddelen in de vezels creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. De handpads kunnen gevouwen, gestapeld of gerold worden voor effectieve reiniging of conditionering van vlakke, onregelmatige of geronde oppervlakken.

Artikelnummer 610923M
Breedte 150
Type Rectangle
Lengte (mm) 115
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Rectangle
Lengte (mm) 115
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Corundum
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 1883.6
HS- en goederencode

Omschrijving

Scotch-Brite™ handpads voorgesneden op rol zijn gemaakt van een zeer fijn aluminiumoxide schuurmiddel dat snel en fijn snijdt en een glad, afgewerkt oppervlak achterlaat. Onze rollen combineren flexibiliteit met een effectieve snijwerking en precieze controle met de hand bij zware schoonmaakklussen, of om na elk gebruik fijne afwerkresultaten te produceren.Gebruik Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll voor vele taken en op een grote verscheidenheid aan materialen. Onze handpads worden geleverd in de vorm van een rol die voor het gemak op regelmatige afstanden is voorgesneden. De pads combineren flexibiliteit met een effectieve snijwerking, precieze handbediening en in tegenstelling tot staalwol zullen ze tijdens of na het gebruik niet versnipperen of roesten of fijne metaalsplinters veroorzaken. De handpads reinigen, finishen, nerven, denibben en ontvetten.Onze zeer fijne schuurmiddelen van aluminiumoxide snijden snel en fijn en laten een glad, afgewerkt oppervlak achter. Het open geweven materiaal is bestand tegen belasting en kan droog, met water of oplosmiddelen worden gebruikt en worden schoongespoeld voor hergebruik. De pads kunnen worden gebruikt met een handpadblok voor gelijkmatige afwerking, of op een in-line schuurmachine om grote oppervlakken te bewerken. Scotch-Brite™ industriële schuurproducten zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen verwerkt in non-woven nylon of andere synthetische vezels. De combinatie van schuurmiddelen in de vezels creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. De handpads kunnen gevouwen, gestapeld of gerold worden voor effectieve reiniging of conditionering van vlakke, onregelmatige of geronde oppervlakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 610923M
EAN 3134375426589
UBB 500614749173
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.