text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurblok 76,2mm


3M™ Hookit™ schijf handpads zijn gemaakt met schuim van gemiddelde dichtheid voor conformiteit. Onze handpads hebben een voorgevormde vorm of een 25,4 mm brede band om vast te houden door de gebruiker.Verminder vingerafdrukken bij het met de hand schuren met 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Onze handpads zijn ideaal voor gebruik in toepassingen met verfvoorbe

Artikelnummer 019083M
Diameter 76.2
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 544.3
Model Hookit
Type 051111-55766-2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 76.2
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 544.3
Model Hookit
Type 051111-55766-2

Omschrijving

3M™ Hookit™ schijf handpads zijn gemaakt met schuim van gemiddelde dichtheid voor conformiteit. Onze handpads hebben een voorgevormde vorm of een 25,4 mm brede band om vast te houden door de gebruiker.Verminder vingerafdrukken bij het met de hand schuren met 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Onze handpads zijn ideaal voor gebruik in toepassingen met verfvoorbereiding of industrieën zoals de scheepvaart.Ze zijn gemaakt van schuim met een gemiddelde dichtheid voor conformiteit. Ze hebben een voorgevormde vorm met een 25,4 mm brede band om vast te houden door de gebruiker.

Artikelnummers

Artikelnummer 019083M
UBB 500614543642
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 01908
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.