text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 87396, 36+, T42, 180 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos


Artikelnummer 0A288541
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk 3M
Goederencode 6804221800
Model Cubitron 3; T42

Artikelnummers

Artikelnummer 0A288541
UBB 500728891291
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 87396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.